動力式噴霧器パーツ :「噴霧器」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5 ねじPF1/4 仕様金具付 材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5 ねじ径G1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138 噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セフティー3タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 材質(本体)ポリアセタール
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 適合機種SSD-3/SSD-5 材質本体:ポリアセタール グリーン
1個
429 税込472
翌々日出荷

殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304 ねじPF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10 材質(本体)ポリアセタール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。
材質C3604BDNBR 幅(mm)20 高さ(mm)75 質量(g)60 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 メッシュ40
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セフティー3ノズル完成D
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。 適合機種SSD-3・5・3H・5H 材質(本体)ポリアセタール 穴径(Φmm)1
1個
268 税込295
当日出荷

セフティー3新広角 タテ
用途殺虫殺菌剤用 奥行(mm)20 ねじネジ:SW13.8・PF1/4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3切替ノズル完成
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
859 税込945
翌々日出荷

水田畑作用水平散布ノズル。
材質SUS304C3604BD
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3ノズル完成C
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
599 税込659
翌々日出荷

片手操作のピストル型噴口。 殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD 幅(mm)130 高さ(mm)310 質量(g)440 奥行(mm)50 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)5700~8000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セフティー3切替ノズル完成B
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
799 税込879
翌々日出荷

セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
329 税込362
翌々日出荷

セフティー36mmノズルパイプD
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 適合本体SSA-5・SSA-10 種類オプション品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。 適合機種SSA-5・10 材質(本体)ポリアセタール 穴径(Φmm)0.75
1個
268 税込295
翌々日出荷

先端が曲げてあるので、枝の入り組んだ樹間までくまなく楽に薬液を散布することができます。
用途殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル 材質A6063POMSUS304 幅(mm)70 高さ(mm)965 質量(g)620 奥行(mm)70 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)6600~8200
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

セフティー3替板環状(丸)
高さ(mm)25 奥行(mm)85 ねじSW13.8
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3替板環状(自在)
幅(mm)40 高さ(mm)25 質量(g)140 奥行(mm)50 ねじSW13.8
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

セフティー39mm接続パイプB
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

セフティー36mmノズルパイプD
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 適合本体SSD-3H・SSD-5H 種類オプション品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
419 税込461
翌々日出荷

セフティー3替板環状(横)
幅(mm)75 高さ(mm)25 質量(g)120 奥行(mm)55 ねじPF1/4
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

セフティー3OリングD10mm
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
169 税込186
翌々日出荷