動力式噴霧器パーツ :「噴霧器」の検索結果
動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
商品豆知識
大事な作物への飛散を防ぎ、雑草へのスポット散布が可能になります。
半透明カバーなので、中身を確認しながら、散布することができます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。
漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。
電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。
静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。
農薬使用量の削減が期待できます。
人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー
質量(kg)1.17
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
全長×全幅W(mm)1250×180
ノズル静電型2頭口(噴射方向可変)
流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時)
流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。
自走型防除機取付けタイプ。
噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
電極ごとに噴霧停止が可能。
三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。
繰返し使えるニッケル水素電池を採用。
(連続使用時間約6時間)
ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合は、FSR-360が適しています。
農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。
高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.6
電源専用ニッケル水素電池(12V)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm)
全長×全幅W×全高(mm)580×150×1350
流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)
連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。
畝幅に合わせ車輪の組替えが可能です。
噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
電極ごとに噴霧停止が可能。
三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。
繰返し使えるニッケル水素電池を採用。(連続使用時間約6時間)
楽に旋回が行えるサブハンドル付き。
作業状況や操作性に合わせて車輪の組替えが可能。
ヒーター内蔵の新型電極部により、漏電の原因となる濡れや結露に対し最適な状態を維持します。
農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。
高能率と減農薬を同時に実
質量(kg)13
電源専用ニッケル水素電池(12V)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm)
全長×全幅W×全高(mm)1150×400×1600
流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)
連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
車輪数2輪(1輪も可)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
一般形の静電噴口機です。
軽量&背負い動噴でも使用可能!
噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。
噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。
ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。
お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布
電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】
寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。
自走型防除機取付タイプです。
噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。
電極ごとに噴霧停止が可能。
三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。
繰返し使えるニッケル水素電池を採用。
(連続使用時間約6時間)
本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。
農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。
高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4
電源専用ニッケル水素電池(12V)
使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力)
ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm)
全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050
流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時)
連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式噴霧器
- 手動式噴霧器パーツ
- 動力式噴霧器
- 噴霧器補修部品・関連商品
- 動力式噴霧器パーツ
- 噴霧器ホース/パイプ
- 散粒機・散布機・散粉機
動力式噴霧器パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。