動力式噴霧器パーツ :「すずらん」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途野菜 長さ(mm)800 吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf) 取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途野菜 長さ(mm)1200 吐出量4.4L/1.0MPa(10kgf)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1900 吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1240 吐出量10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除 仕様ノズル頭口:4 全長(mm)ノズル:2310~2910 質量(kg)ノズル:1.2 最高使用圧力(MPa)3 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)1.32
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

用途野菜 長さ(mm)510 吐出量2.2L/1.0MPa(10kgf)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体新広角スズラン 材質SUS 入数新広角スズランノズル用×3個
1個
2,898 税込3,188
欠品中

1個
79 税込87
6日以内出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)580 吐出量6.5L/1.5MPa(15kgf)
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)90 全長(mm)240 穴径(Φmm)噴板:0.7×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.8【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.3 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100 全長(mm)250 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100 全長(mm)250 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)160 全長(mm)520 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.2 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)280 全長(mm)810 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.7×7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】5.3【2.5Mpa】5.8 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)300 質量(g)140 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
3,398 税込3,738
欠品中

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):NN-C-6S/約205 質量(g)420 吐出量13.1/1.5(L/MPa) 全長(cm)161
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)540 質量(g)170 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)DLスズラン
広範囲を散布。
用途野菜、花卉 仕様2頭口 長さ(mm)310 吐出量2.6L/1.5MPa(15kgf)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)200 全長(mm)510 ピッチ(cm)噴口:20 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6 取付ねじG1/4
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

一般的な農業用噴霧ノズル
用途農業用噴霧ノズル 耐圧(MPa)2
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)220 全長(mm)810 穴径(Φmm)噴板:0.7×7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.7【2Mpa】4.5【2.5Mpa】4.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
79 税込87
6日以内出荷

1個
49 税込54
6日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)150 全長(mm)520 穴径(Φmm)噴板:0.7×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.1【2Mpa】3.6【2.5Mpa】3.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)330 全長(mm)1230 穴径(Φmm)噴板:0.7×10 吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.8【2Mpa】6.8【2.5Mpa】7.4 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)240 全長(mm)810 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.3【2Mpa】3.9【2.5Mpa】4.4 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
79 税込87
6日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)540 全長(mm)1920 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×15 吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.1【2Mpa】8.4【2.5Mpa】10.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)360 全長(mm)1230 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×10 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.9【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.6 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)190 全長(mm)520 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.7×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.4【2Mpa】3.8【2.5Mpa】4.1 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)150 全長(mm)520 穴径(Φmm)噴板:0.7×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.1【2Mpa】3.6【2.5Mpa】3.9 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷