動力式噴霧器パーツ :「アサバ」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0pa/直】11 付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)770 吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

人力噴霧機の修理に使います。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノズル、ホースの補修に使います。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
799 税込879
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
1セット
419 税込461
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様300E型 全長(mm)370 吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
649 税込714
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
1個
839 税込923
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
859 税込945
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
1個
689 税込758
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,898 税込2,088
欠品中

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
全長(cm)15.5 質量(g)89 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1個
909 税込1,000
当日出荷

少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130 吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
1個
699 税込769
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
1個
669 税込736
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130 吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/2
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)66
1個
3,798 税込4,178
欠品中

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25 質量(g)50 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
759 税込835
5日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/2 適合ホース径(Φmm)38
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ2-1/2" 適合ホース径(Φmm)65
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)360 質量(g)5.5 種類噴板:SUS板 S-7×1 取付ねじG1/4 タイプ広角噴板1ツ穴
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50 質量(kg)3.3 ホース径(Φmm)8.5 適合ホースG1/4
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全長(mm)780 質量(g)21.5 種類噴板:SUS板 Φ1.0×2 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
1個
589 税込648
3日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
649 税込714
欠品中

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG3 適合ホース径(Φmm)75
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング