動力式噴霧器パーツ :「動噴用ホース」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5 ねじPF1/4 仕様金具付 材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa)3.5 ホース長さ(m)3 関連資料(10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に 関連資料(10.1MB)
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に 接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 関連資料(10.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースのねじれを防ぎます。
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの接続時に締め付けて使用します
用途交換用として 適合機種人力・動力用 セット内容2個 関連資料(10.1MB)
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Φ8.5より戻し金具付 全幅(mm)413
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50 質量(kg)3.3 ホース径(Φmm)8.5 適合ホースG1/4
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)150 質量(kg)14.6 ホース径(Φmm)8.5 適合ホースG1/4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100 質量(kg)10.4 ホース径(Φmm)13 適合ホースG1/2
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

動噴用ホース巻取り機です。 鉄製のため頑丈です。
ホース長さ(m)150 質量(kg)8 ホース径(Φmm)8.5 適合ホースG1/4
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。
関連資料(28.64MB) 巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー
用途交換用として 関連資料(10.1MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)66
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)115
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG1 全長(mm)135
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)125
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)66
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)125
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
関連資料(28.64MB)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業 動画あり
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。 ソリ式ですので安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。 お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。 ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調整できるので、安定した除草剤散布幅が設定できます。 ワンタッチジョイント付ホース1m付
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)