動力式噴霧器パーツ :「除草 機械」の検索結果

動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に 仕様人力新広角除草一頭口 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:2.3 関連資料(10.1MB)
1個
869 税込956
欠品中

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5 ねじ径G1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138 噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BK トラスコ品番419-0181 材質ポリプロピレン 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
1個
799 税込879
4日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の除草剤ノズルパイプ完成です。
用途噴霧器用交換部品。 仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品 適合機種SSD-5J用 材質樹脂 ホース長さ(m)ゴム:1.7
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。
本体質量(g)180 カバー寸法(mm)370×216×115 水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
1個
2,898 税込3,188
欠品中

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-5 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30 関連資料(10.1MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量1.1L/0.1MPa(1kgf)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-3 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38 関連資料(10.1MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80 質量(g)130 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLA-2 適合機種人力用 穴径(Φmm)噴板:0.9 接続ねじG1/4(ISO) 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20 関連資料(10.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 動画あり
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/10a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLA-1 適合機種人力用 穴径(Φmm)噴板:0.9 接続ねじG1/4(ISO) 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:0.56~0.60 関連資料(10.1MB)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/12a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-1 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:0.38~0.46 関連資料(10.1MB)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進 動画あり
除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/13a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-2 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:0.76~0.92 関連資料(10.1MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様バブルワイドHA-1 適合機種人力用 穴径(Φmm)噴板:1.5 接続ねじG1/4(ISO) 噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離 噴霧量(L/min)噴霧時:1.4~1.7 関連資料(10.1MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
949 税込1,044
欠品中

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/17a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様バブルワイドHB-1 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:1.2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離 噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0 関連資料(10.1MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
779 税込857
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70 質量(g)18 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7 噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約139 質量(g)250 吐出量5.6/1.0(L/MPa) 全長(cm)78
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約162 質量(g)320 吐出量7.1/1.0(L/MPa) 全長(cm)101
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様グリーンエースA型 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) パターン形状霧状 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整霧状 噴霧量(L/min)噴霧時:2.2~3.5 関連資料(10.1MB)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40 質量(g)14 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様噴板(孔径)/散布幅 (cm):N-KA-10R/約116 質量(g)160 吐出量4.2/1.0(L/MPa) 全長(cm)54
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷