動力式噴霧器パーツ :「除草剤 噴霧器」の検索結果
動力式噴霧器パーツとは、除草や殺菌、殺虫などの薬剤を散布する動力式噴霧器の交換用パーツです。電池式やエンジン式などがある動力式噴霧器は、薬剤を入れるタンク、動力となるポンプ、ホース、ノズル部分などで構成されています。さらに、金具やコック、クリーナー、パッキンなど小さなパーツで連結されているため、交換可能な部品の種類はさまざま。経年劣化した部品の交換や、目的に応じた部品の追加によって、散布作業をスムーズにします。
関連キーワード
商品豆知識
除草剤の噴霧に最適です。
軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。
飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5
ねじ径G1/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138
噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BK
トラスコ品番419-0181
材質ポリプロピレン
質量(g)30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
1個
¥799
税込¥879
欠品中
噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の除草剤ノズルパイプ完成です。
用途噴霧器用交換部品。
仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品
適合機種SSD-5J用
材質樹脂
ホース長さ(m)ゴム:1.7
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-5
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
関連資料(10.1MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-3
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLA-2
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50
質量(g)30
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4
噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/10a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLA-1
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.56~0.60
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/12a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-1
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.38~0.46
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/13a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-2
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.76~0.92
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様バブルワイドHA-1
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:1.5
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:1.4~1.7
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/17a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様バブルワイドHB-1
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
少量・多量散布量対応です。
除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70
質量(g)18
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7
噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様グリーンエースA型
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状霧状
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整霧状
噴霧量(L/min)噴霧時:2.2~3.5
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40
質量(g)14
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様グリーンエース2型
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状泡状
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整泡状
噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様サマーラックミエール5型
適合機種人力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状泡状
噴霧調整泡状
噴霧量(L/min)噴霧時:1.2
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50
質量(g)30
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4
噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
¥929
税込¥1,022
42日以内出荷
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様サマーラックミエール30型
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
パターン形状泡状
噴霧調整泡状
噴霧量(L/min)噴霧時:1.3~1.7
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として
材質(本体)プラスチック
接続ねじG1/4
関連資料(31.8MB)
動力用。
除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。
ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。
今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。
また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等
アズワン品番64-3672-64
希釈の目安基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり)
関連資料使用方法 登録抜粋 注意
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に
仕様人力新広角除草一頭口
適合機種動力用
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:2.3
関連資料(10.1MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2
噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。
材質本体:PP・POM、墳板:SUS304
最高使用圧力(MPa)0.5
吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7
取付ねじG1/4
噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
少量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)190
質量(g)80
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1
噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
1
2
次へ
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式噴霧器
- 手動式噴霧器パーツ
- 動力式噴霧器
- 噴霧器補修部品・関連商品
- 動力式噴霧器パーツ
- 噴霧器ホース/パイプ
- 散粒機・散布機・散粉機
動力式噴霧器パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。