絞り込み
ブランド
  • ホウネンミヤワキ(27)
  • 豊稔企販(18)
  • 近與(5)
  • 金星(3)
  • 道刃物工業(3)
  • 浅香工業(2)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • 千吉 金(1)
  • 天寿(1)
  • 闘虎(1)
  • 美斬(1)
  • 宝長久(1)
柄長さ(mm)
  • 210(45)
  • 360(5)
  • 1050(1)
刃長(mm)
  • 170
  • 80(8)
  • 90(14)
  • 100(28)
  • 105(26)
  • 110(18)
  • 120(98)
  • 130(14)
  • 135(14)
  • 140(10)
  • 145(9)
  • 150(34)
  • 155(24)
  • 160(43)
  • 165(96)
  • 175(12)
  • 180(170)
  • 195(109)
  • 210(39)
  • 240(9)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 300~350未満(16)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
  • 900~1000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで

商品豆知識

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝説のノコギリ鎌 豊稔企販伝説のノコギリ鎌豊稔企販(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
”新波目”伝統の波目鋸刃と新技術による鋭利な刃付で最高の切れ味と耐久性を実現しました。
用途稲刈り草取り収穫用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335トラスコ品番798-4421材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95
新型鋸鎌 豊稔企販新型鋸鎌豊稔企販(2件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210仕様刃の目立て:小目(細目)トラスコ品番111-4046材質(刃)SK-5鋼
新型鋸鎌 豊稔企販新型鋸鎌豊稔企販(1件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、草取り、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210全長(mm)350仕様刃の目立て:普通目トラスコ品番111-5539材質(刃)SK-5鋼
光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販光山作 ステンレス鋼鋸鎌豊稔企販(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335柄長210質量(g)100刃部硬度HRC58~59
両刃登鎌 ホウネンミヤワキ両刃登鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
新型鋸鎌 金星新型鋸鎌金星
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
メーカー独自の製法鋸鎌
用途稲刈り・麦刈り・除草用に刃長(mm)170刃渡り(mm)165刃幅(mm)25全長(mm)340トラスコ品番474-7551材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
ステン鋸鎌改良型(中目) 左手用 ホウネンミヤワキステン鋸鎌改良型(中目) 左手用ホウネンミヤワキ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
荒目鋸鎌 豊稔企販荒目鋸鎌豊稔企販
799税込879
1丁
予約販売
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途大豆など硬い作物の収穫、草取り用。刃長(mm)170柄長さ(mm)210トラスコ品番111-4035材質(刃)SK-5鋼
改良目鋸鎌(中目) 左手用 ホウネンミヤワキ改良目鋸鎌(中目) 左手用ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
左利きの方用。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
光山作 特殊目立鋸鎌 豊稔企販光山作 特殊目立鋸鎌豊稔企販(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。
用途草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫など刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)330トラスコ品番400-2601材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)100
風雅 ステン鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
両刃登鎌 土佐型 ホウネンミヤワキ両刃登鎌 土佐型ホウネンミヤワキ
6,798税込7,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
光山作 鋸鎌 豊稔企販光山作 鋸鎌豊稔企販
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈り草取り用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)210トラスコ品番249-4086質量(g)85
リアルエッジ鋸鎌 豊稔企販リアルエッジ鋸鎌豊稔企販
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。
用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
鳳力 ステンレス鋸鎌 DAISHIN(大進)鳳力 ステンレス鋸鎌DAISHIN(大進)
799税込879
1丁
当日出荷
稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃のため、サビに強い商品です。 稲刈りや除草作業に最適です。 ステンレス刃の為、サビに強い商品です。
用途稲刈り、除草用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4417材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)90
ステン鋸鎌改良型(中目) ホウネンミヤワキステン鋸鎌改良型(中目)ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
別上ステンレス裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ別上ステンレス裏目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
用途キャベツ・白菜等柄長さ(mm)210
豆刈鎌(荒目) ホウネンミヤワキ豆刈鎌(荒目)ホウネンミヤワキ
749税込824
1本
3日以内出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
秋田型鋸鎌(細目) ホウネンミヤワキ秋田型鋸鎌(細目)ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
稲刈り・草刈等に!
刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
別撰ステンレス鋼収穫鎌 豊稔企販別撰ステンレス鋼収穫鎌豊稔企販(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210全長(mm)300仕様トラスコ品番836-0081材質(刃)金2号ステンレス鋼
光山作 特殊焼入鋸鎌 左用 豊稔企販光山作 特殊焼入鋸鎌 左用豊稔企販(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
左用です。極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈・草取用。刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)335質量(g)80トラスコ品番404-8865材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
風雅 ステン裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン裏目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途野菜の収穫用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
鉄光 改良鋸鎌 DAISHIN(大進)鉄光 改良鋸鎌DAISHIN(大進)
519税込571
1丁
当日出荷
稲刈りや除草作業に最適です。 焼き入れ処理済です。 稲刈りや除草作業に最適です。 焼入れ処理済です。
用途稲刈り作業用、稲刈り除草用刃長(mm)170刃幅(mm)30全長(mm)340トラスコ品番818-4414材質刃:炭素鋼、柄:ポプラ質量(g)97
風赭 細目鋸鎌 ホウネンミヤワキ風赭 細目鋸鎌ホウネンミヤワキ
939税込1,033
1本
4日以内出荷
やわらかい草・かたい草刈り用
用途稲刈・草刈用刃長(mm)170柄長さ(mm)210付属品ビニールサック
琴姫 鋸鎌 ホウネンミヤワキ琴姫 鋸鎌ホウネンミヤワキ
399税込439
1本
当日出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
リアルエッジ鋸鎌 美斬リアルエッジ鋸鎌美斬(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
究極の激切。優れた切れ味が持続する極小刃。
用途万能作業用。ロープ切り・草刈り・野菜の収穫・稲刈りなどに。刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)刃物鋼SK-5
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌浅香工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170
金星鎌 新型鋸鎌 荒目 金星金星鎌 新型鋸鎌 荒目金星
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
メーカー独自の製法荒目鋸鎌
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)170全長(mm)350材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
風赭 極細目鋸鎌 ホウネンミヤワキ風赭 極細目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
やわらかい草・かたい草刈り用
用途稲刈・草刈用刃長(mm)170柄長さ(mm)210
ステン普通目鋸鎌 ホウネンミヤワキステン普通目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
ステン野菜切鎌 細身 Aタイプ ホウネンミヤワキステン野菜切鎌 細身 Aタイプホウネンミヤワキ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
用途キャベツ・白菜等刃長(mm)170柄長さ(mm)210
ホウレン草用野菜鎌 細身 Aタイプ ホウネンミヤワキホウレン草用野菜鎌 細身 Aタイプホウネンミヤワキ
899税込989
1本
翌々日出荷
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
KAMA収穫鎌 大 豊稔企販KAMA収穫鎌 大豊稔企販
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷
SK-5鋼使用。硬く、鋭利な特殊裏目刃の滑らかな切れ味。
用途小松菜、チンゲン菜など野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
豊稔光山作 ホウレン草鎌(B) 豊稔企販豊稔光山作 ホウレン草鎌(B)豊稔企販
1,098税込1,208
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼使用。
用途ホウレン草の収穫や草取りに使用。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
豊稔光山作 ゴム柄鋸鎌 豊稔企販豊稔光山作 ゴム柄鋸鎌豊稔企販
1,398税込1,538
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼使用。鋭利で薄い刃、滑らかな切れ味。ゴムグリップのため手が滑りにくい。
用途稲刈り、草刈、草取り、野菜の収穫用。刃長(mm)170柄長さ(mm)210
豊稔光山作 裏目鋸鎌 豊稔企販豊稔光山作 裏目鋸鎌豊稔企販
999税込1,099
1丁
4日以内出荷
SK-5鋼使用、刃の硬度が高く、鋭利な刃のため永切れがします。
用途草取り、野菜の収穫用。柄長さ(mm)210
豊稔光山作 豆刈鎌 豊稔企販豊稔光山作 豆刈鎌豊稔企販
989税込1,088
1丁
4日以内出荷
SK-5鋼使用。刃の硬度が高く、鋭利な刃のため永切れがします。大豆などの硬い作物の収穫用に目を粗くしています。
刃長(mm)170柄長さ(mm)210
中厚鎌 195全鋼 グリップ付 宝長久中厚鎌 195全鋼 グリップ付宝長久
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。全長(mm)430質量(g)260刃長(mm)195柄長さ(mm)360サイズ(mm)195刃渡り(mm)170
ひよっこ裏背鋸鎌 (170mm) 道刃物工業ひよっこ裏背鋸鎌 (170mm)道刃物工業
869税込956
1本
5日以内出荷
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。高級鋼を使用した裏背鋸鎌は刃の厚みが薄い分切れ味良く背金付きで折れづらい工夫をしておりお勧めです。
用途稲刈り材質刃先:高級鋼、柄:ポプラ刃長(mm)170柄長さ(mm)210
ひよっこ鋸鎌 (ステンレス170mm) 道刃物工業ひよっこ鋸鎌 (ステンレス170mm)道刃物工業
1,098税込1,208
1本
9日以内出荷
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。 ステンレス製で錆に強いです。
用途稲刈り材質刃先:ステンレス、柄:シャンチン刃長(mm)170柄長さ(mm)210

農具』には他にこんなカテゴリがあります