鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。
園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約305
質量(g)約100
刃長(mm)約100
柄長さ(mm)約270
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも
硬い草、太い草に最適です。
削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。270mmの柄付きで通常より持ち手が長くて疲れにくいです。
用途草削りに
全長(mm)435
柄長さ(mm)270
刃渡り(mm)110
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業
刃長(mm)120
刃渡り(mm)100
全長(mm)305
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)100
柄長さ(mm)270
刃の種別全鋼
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
三面に刃を付けた裏目式草取り鎌です。
大変よく切れ、切れ味も長持ちします。
用途草削・草取用
刃長(mm)120
刃幅(mm)37
柄長さ(mm)270
全長(mm)305
トラスコ品番751-6584
材質刃:SK-5、柄:ポプラ
1丁
¥979
税込¥1,077
当日出荷
鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm)120
柄長さ(mm)270
トラスコ品番751-6576
質量(g)120
材質(刃)白2複合鋼
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業
材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)310
質量(g)95
柄長さ(mm)270
頭部幅(mm)135
頭部高さ(mm)35
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ヨモギ等の柔らかい草の草刈に適しています。表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。鋼と地金が反対に付いているので裏面を研ぐ為、研ぎ易いのが特徴です。使用しながら裏面の地鉄が先に摩耗するので、表面の鋼の切れ味が持続します。
用途除草作業に。
全長(mm)315
質量(g)145
柄長さ(mm)270
材質(刃)炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥1,588
税込¥1,747
5日以内出荷
こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ
最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています
構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般
用途草削り・間引き・草取り。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)150
頭部寸法(mm)120
柄長さ(mm)270
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。手打ち製造で鋭い切れ味。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに
全長(mm)315
刃長(mm)120
刃先形状片刃
柄長さ(mm)270
材質(刃)安来鋼黄紙
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。ハガネが表に付いているので、刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
用途除草作業に。
材質(刃)日立安来鋼
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。