鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
全長(mm)330
柄長さ(mm)315
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)140
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
柄長さ(mm)315
全長(mm)330
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)350
刃の種別鋼付
1丁
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
柄長さ(mm)315
全長(mm)330
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)200
刃の種別鋼付
1丁
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
鎌 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。