絞り込み
ブランド
  • 豊稔企販(6)
  • ホウネンミヤワキ(6)
  • 千吉(3)
  • 千吉 金(3)
  • 金星(3)
  • キンボシ(2)
  • カネコ総業(2)
  • 伝匠(2)
  • 竹本鎌製作所(2)
  • 浅香工業(1)
  • ドウカン(1)
  • 耕作(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • 闘虎(1)
  • 喜久和(1)
柄長さ(mm)
  • 120(1)
  • 165(1)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 300(6)
  • 315(4)
  • 330(3)
  • 360(2)
  • 390(1)
  • 1200(1)
刃長(mm)
  • 150
  • 80(8)
  • 90(15)
  • 100(29)
  • 105(30)
  • 110(20)
  • 120(101)
  • 130(14)
  • 135(17)
  • 140(10)
  • 145(9)
  • 155(24)
  • 160(46)
  • 165(112)
  • 170(67)
  • 175(14)
  • 180(181)
  • 195(113)
  • 210(40)
  • 240(9)
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1400~1600未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋸鎌 千吉 金ステンレス鋸鎌千吉 金
1,198税込1,318
1個
当日出荷
除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途鋸鎌刃長(mm)150刃幅(mm)30柄長さ(mm)220全長(mm)350仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)100刃の種別全鋼
登鎌 千吉 金登鎌千吉 金(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)150刃幅(mm)50全長(mm)545仕様鋼付幅(mm)130高さ(mm)545質量(g)500奥行(mm)30刃の種別両刃
菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付竹本鎌製作所
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈りグリーン購入法適合
マルチ鋸鎌 sita(サイタ)マルチ鋸鎌sita(サイタ)
799税込879
1個
翌日出荷
刃先が波型ギザ刃で押しても引いても切れ味抜群 サビに強いステンレス刃 握りやすく手に優しい樹脂付グリップ
全長(mm)265柄長さ(mm)120刃渡り(mm)150質量(g)約68アズワン品番64-5134-21
得得厚鎌(鋼付) 千吉得得厚鎌(鋼付)千吉
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
硬い草から小枝まで、これ一丁行えます。硬い草から小枝まで、これ一丁です。笹・ヨシ・ススキなどから5mm程度の小枝までにこれ1本で刈ることが出来ます。柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。
用途草刈り、小枝払い用。仕様すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃長(mm)150柄長さ(mm)390
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌浅香工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170
ステンレスA型鋸鎌 金星ステンレスA型鋸鎌金星
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途稲、麦刈りから除草作業まで幅広い用途に。刃長(mm)150全長(mm)325材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁)豊稔企販(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)150刃幅(mm)45全長(mm)360トラスコ品番367-9021質量(g)480材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
磯次郎印 ステンレス野菜収穫鎌 極細 ドウカン磯次郎印 ステンレス野菜収穫鎌 極細ドウカン
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
ハイカーボンステンレス鋼のためサビに強く、耐摩耗性に優れています。ブロッコリーや葉野菜の収穫に。
全長(mm)300刃長(mm)150柄長さ(mm)210グリーン購入法適合
先細鋸鎌ステン 千吉先細鋸鎌ステン千吉
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。
用途収穫・除草作業。刃長(mm)150朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
三面刃式刈払鎌 千吉三面刃式刈払鎌千吉
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。
用途除草作業。材質(刃)SKS-5
豊稔光山作 手スキ仕上げ鋼付小鎌 豊稔企販豊稔光山作 手スキ仕上げ鋼付小鎌豊稔企販
1,398税込1,538
1丁
4日以内出荷
特殊刃物鋼複合鋼材使用。片刃。
刃長(mm)150柄長さ(mm)300
金豊稔光山作 土佐別打両刃中厚鎌 豊稔企販金豊稔光山作 土佐別打両刃中厚鎌豊稔企販
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法により仕上げた中厚鎌。両刃。
金豊稔光山作 別打両刃薄鎌 豊稔企販金豊稔光山作 別打両刃薄鎌豊稔企販
2,798税込3,078
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法で仕上げた最高の両刃鎌。両刃。
野菜取入包丁マグネットケース入 喜久和野菜取入包丁マグネットケース入喜久和
5,588税込6,147
1個
4日以内出荷
先端にも刃が付いていますので突くこともできます。サヤには磁石が付いているので落下防止になります。
用途キャベツや白菜などの収穫に。質量(g)205刃渡り(mm)150
菊松 播州薄鎌 角型 竹本鎌製作所菊松 播州薄鎌 角型竹本鎌製作所
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
草刈鎌の種類は各地方により違い数百種類あると言われてます。各地域の野鍛冶が作った鎌がその土地の鎌の形になっていきました。角鎌は西日本で使われていた鎌です。使い方は薄鎌と同じです。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途草刈りグリーン購入法適合
特撰鋸鎌 波目 キンボシ特撰鋸鎌 波目キンボシ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
食いつきの良い波目刃
全長(mm)320刃渡り(mm)150
稲刈鎌(極薄刃) 補強付 キンボシ稲刈鎌(極薄刃) 補強付キンボシ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
極めて刃を薄く・鋭利にすることにより優れた切れ味と軽量化を実現し、作業効率アップ 合皮サックと黒柄にこだわった高級品 保管や携帯に便利な合皮サック付
用途稲刈り・草刈り用。全長(mm)340刃渡り(mm)150
特級青鋼片刃薄鎌丸150 ホウネンミヤワキ特級青鋼片刃薄鎌丸150ホウネンミヤワキ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
極薄材使用により軽く、補強の為背金付。青鋼でひとつ上のシャープな切れ味を実感。コブ付柄で滑りにくく作業効率をUP。薄鎌は極薄材のため、軽くて疲れにくく作業効率がアップ。
全長(mm)315質量(g)130刃長(mm)150
薄鎌 角 金星薄鎌 角金星
2,598税込2,858
1丁
3日以内出荷
何度でも研げ切れ味が持続する柔らかい草用
用途柔らかい草刈用鎌刃長(mm)150柄長さ(mm)165全長(mm)380材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
光山作 登型造林鎌 380g 豊稔企販光山作 登型造林鎌 380g豊稔企販(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。 強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。 刃研ぎも可能です。
用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に刃長(mm)150刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200全長(mm)1440トラスコ品番778-6000材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎質量(kg)1
昇龍の鋼 信州型型草取鎌 カネコ総業昇龍の鋼 信州型型草取鎌カネコ総業
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
刃長(mm)150全長(mm)300
昇龍の鋼 久留里型草取鎌 カネコ総業昇龍の鋼 久留里型草取鎌カネコ総業
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
刃長(mm)150全長(mm)300
別撰合鎌 金星別撰合鎌金星
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。 切れ味が良く、刃持ちが優れています。 何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途かたい草刈り用材質刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
闘虎青紙二号両刃薄鎌165丸尻付 闘虎闘虎青紙二号両刃薄鎌165丸尻付闘虎
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途やわらかい草刈り用刃渡り(mm)150全長(mm)380仕様頭部を薄く鍛造トラスコ品番868-2966質量(g)155材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
土佐型手打 両刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ土佐型手打 両刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
かたい草刈用。ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
土佐型手打 両刃薄鎌 ホウネンミヤワキ土佐型手打 両刃薄鎌ホウネンミヤワキ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
用途やわらかい草(40~50cm位までの草)を刈る時に使用。
片刃薄鎌(丸型) ホウネンミヤワキ片刃薄鎌(丸型)ホウネンミヤワキ
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途やわらかい草(40~50cm位までの草)を刈る時に使用。
片刃薄鎌(角型) ホウネンミヤワキ片刃薄鎌(角型)ホウネンミヤワキ
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
用途やわらかい草(40~50cm位までの草)を刈る時に使用。
イグサ刈鎌 ホウネンミヤワキイグサ刈鎌ホウネンミヤワキ
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
やわらかい草刈用。
刃長(mm)150柄長さ(mm)300
土佐別打両刃 木鎌 豊稔企販土佐別打両刃 木鎌豊稔企販
4,198税込4,618
1丁
9日以内出荷
本格的な鍛造方法で仕上げた最高の両刃木鎌。
刃長(mm)150柄長さ(mm)330トラスコ品番111-4057材質(刃)安来鋼白紙2号
両刃厚鎌 千吉 金両刃厚鎌千吉 金
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝払い用仕様鋼付刃の種別両刃
両刃中厚鎌 青鋼 伝匠両刃中厚鎌 青鋼伝匠
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。両刃鎌(諸刃鎌)は、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造ですので、切れ味は鋭く、また刃の研ぎ直しは早く行える優れものです。両刃鎌は右利き、左利き、どちらでも使用できます。
用途やや硬めの草刈り作業に。刃形両刃柄長さ(mm)360
手打ち 鋼付小鎌 伝匠手打ち 鋼付小鎌伝匠
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
昔ながらの手打ちで丁寧に仕上げましたので丈夫で長持ちいたします。鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。
用途除草作業に。
特級手打ち小鎌 日立安来鋼 耕作特級手打ち小鎌 日立安来鋼耕作
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
良好な切れ味を長く保てるよう、厳選した材料(日立安来鋼)を手打ちで仕上げた小鎌です。切れ味が落ちたら、鎌砥石やダイヤシャープナーなどで研ぎ直しができます。鋼付きですので研ぎ直しも容易です。
用途除草作業に。材質(刃)日立安来鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります