絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(16)
- 350~400未満(6)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(14)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(13)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(2)
- 1400~1600未満(1)
刃長(mm)
- 150
- 35(37)
- 45(39)
- 48(36)
- 50(57)
- 55(50)
- 60(67)
- 100(37)
- 105(32)
- 120(113)
- 130(36)
- 160(61)
- 165(180)
- 170(88)
- 180(284)
- 195(133)
- 210(143)
- 240(116)
- 270(71)
- 300(64)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- ドウカン(8)
- アルス(7)
- 豊稔企販(7)
- ホウネンミヤワキ(6)
- 神沢精工(6)
- sita(サイタ)(6)
- 千吉(5)
- 鋼典(5)
- 耕作(4)
- 近與(4)
- トヨクニ(4)
- 千吉 金(3)
- 金星(3)
- キンボシ(2)
- 浅香工業(2)
- ニシガキ工業(2)
- 吉岡刃物製作所(2)
- カネコ総業(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(5)
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。

木柄刈込 短柄
千吉(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。用途刈込鋏。材質刃部:65Mn、柄:水曲柳全長(mm)495刃長(mm)150使用目的刈込切断目安(Φmm)5
アルミパイプ柄刈込鋏
sita(サイタ)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい! 軽い
ミニミニ刈込鋏
sita(サイタ)¥799税込¥8791個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
”たち刈る君2号”
DAISHIN(大進)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
ステンレス鋸鎌
千吉 金¥1,198税込¥1,3181個当日出荷除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途鋸鎌仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木全長(mm)350質量(g)100刃長(mm)150刃幅(mm)30柄長さ(mm)220刃の種別全鋼
三面刃式刈払鎌
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。用途除草作業。材質(刃)SKS-5
サムライ チャレンジ 本体
神沢精工(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌々日出荷果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
先細鋸鎌ステン
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。用途収穫・除草作業。刃長(mm)150柄朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
剪定鋸デラックス 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番396-5660全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ柄軽量刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌
浅香工業¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)320質量(g)100刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃渡り(mm)150
光山作 登型造林鎌 380g
豊稔企販(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷職人が一つ一つ鍛造しています。 強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。 刃研ぎも可能です。用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業にトラスコ品番778-6000材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎全長(mm)1440質量(kg)1刃長(mm)150刃幅(mm)60柄長さ(mm)1200
のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏
PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ全長(mm)770~1180質量(g)900刃長(mm)150切断能力(mm)12使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
らくしばL型芝生鋏
ドウカン¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。用途芝生などの軟らかい草の刈込に仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木全長(mm)520質量(g)600刃長(mm)150口金ステンレス、パイプ切断能力(mm)3使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草柄天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
剪定鋸ブラック 本体
アルス(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式トラスコ品番410-3246全長(mm)折込時/198使用時/350質量(g)135ピッチ(mm)8刃長(mm)150切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 。刃物の産地日本刃付け 。刃研ぎサービス付き 。日本製用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
パイプ柄 刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
ガーデンしばかーる
ドウカン¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄全長(mm)520質量(g)510刃長(mm)150口金パイプ切断能力(mm)3使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し柄天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
全鋼強力型刈込鋏
SK11¥4,698税込¥5,1681本当日出荷日本製の刈込鋏です。全鋼の強力刃仕様です。耐久性抜群の全身焼入です。用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約150
刈込鋏
WIZ'A¥1,688税込¥1,8571個翌々日出荷材質刃:ステンレス全長(mm)650色オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
得得厚鎌(鋼付)
千吉¥4,298税込¥4,7281本当日出荷硬い草から小枝まで、これ一丁行えます。硬い草から小枝まで、これ一丁です。笹・ヨシ・ススキなどから5mm程度の小枝までにこれ1本で刈ることが出来ます。柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。用途草刈り、小枝払い用。仕様すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃長(mm)150柄長さ(mm)390
伸縮式刈込鋏K-900Z
アルス¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ全長(mm)720~1050質量(g)980刃長(mm)150切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁)
豊稔企販(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。トラスコ品番367-9021全長(mm)360質量(g)480刃長(mm)150刃幅(mm)45材質(柄部)樫刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
剪定鋸ブラック 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷剪定鋸ブラック200B用の替刃です。用途生木の剪定仕様アサリわけなしトラスコ品番410-3254全長(mm)186質量(g)30ピッチ(mm)8刃長(mm)150表面処理ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
磯次郎印 ステンレス野菜収穫鎌 極細
ドウカン¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷ハイカーボンステンレス鋼のためサビに強く、耐摩耗性に優れています。ブロッコリーや葉野菜の収穫に。全長(mm)300刃長(mm)150柄長さ(mm)210グリーン購入法適合
菊松 播州薄鎌 角型
竹本鎌製作所¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷草刈鎌の種類は各地方により違い数百種類あると言われてます。各地域の野鍛冶が作った鎌がその土地の鎌の形になっていきました。角鎌は西日本で使われていた鎌です。使い方は薄鎌と同じです。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。用途草刈りグリーン購入法適合
菊松 播州木鎌 鋼付
竹本鎌製作所¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。用途草刈りグリーン購入法適合
ソロキャンプ遊鉈5寸 真鍮ツバ輪
トヨクニ¥23,980税込¥26,3781本15日以内出荷携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド厚さ(mm)6全長(mm)295タイプ鍔:真鍮ツバ輪刃長(mm)150刃形両刃刃幅(mm)33表面磨