鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。鋼付で切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途ブロッコリーの収穫に。
材質刃部/炭素鋼、柄部/天然木
全長(mm)280
質量(g)87
柄長さ(mm)123
刃渡り(mm)155
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃
草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用
全長(mm)470
刃渡り(mm)155
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。
材質炭素刃物鋼
全長(mm)470
質量(g)100
刃渡り(mm)155
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。
切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。
刃幅(mm)34
材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
1丁
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
錆びにくいステンレス刃
用途野菜の収穫用鎌
刃渡り(mm)155
全長(mm)320
トラスコ品番834-5616
質量(g)90
材質(柄部)天然木
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダブルの刃付けで滑らかな切れ味
稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途稲刈り野菜収穫、草刈り用に
刃渡り(mm)155
全長(mm)320
質量(g)100
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)360
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)390
刃の種別鋼付
1丁
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)360
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)230
刃の種別鋼付
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)385
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)170
1丁
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)385
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)170
1丁
¥489
税込¥538
3日以内出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)385
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)150
1丁
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
鎌 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。