鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。ステンレス製で錆びにくく、切れ味長持ち。刃研ぎが出来ます。
用途葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。
材質刃部/ステンレス鋼、柄部/天然木
全長(mm)280
質量(g)107
柄長さ(mm)112
刃渡り(mm)160
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
鎌 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。