鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋼 小鎌 モノタロウ 動画あり
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約305 質量(g)約100 刃長(mm)約100 柄長さ(mm)約270
1本
229 税込252
当日出荷

松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)27cm柄付
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも 硬い草、太い草に最適です。 削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。270mmの柄付きで通常より持ち手が長くて疲れにくいです。
用途草削りに 全長(mm)435 柄長さ(mm)270 刃渡り(mm)110
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

雑草刈り、狭い場所に便利
柄長さ(mm)270 質量(g)約110 全長(m)310 刃先(mm)120
1個
399 税込439
当日出荷

三面に刃を付けた裏目式草取り鎌です。 大変よく切れ、切れ味も長持ちします。
用途草削・草取用 刃長(mm)120 刃幅(mm)37 柄長さ(mm)270 全長(mm)305 トラスコ品番751-6584 材質刃:SK-5、柄:ポプラ
1丁
979 税込1,077
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 全長(mm)305 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)100 柄長さ(mm)270 刃の種別全鋼
1本
539 税込593
当日出荷

HT-0967 特選 表鋼小鎌 豊稔企販 動画あり
鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)270 トラスコ品番751-6576 質量(g)120 材質(刃)白2複合鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスモリブデン鋼使用。鋭利な刃、錆びにくく切れ味の良い小鎌。
用途草削り、草取りに。 刃長(mm)120 柄長さ(mm)270
1丁
999 税込1,099
4日以内出荷

ksr-1309 菊松 小力鎌 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 小力鎌
エコ商品
枝・笹・雑草刈に。万能的に使える小鎌です。 HRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。尻付柄ですので柄から手が抜けにくく力が入り易いです。 オールマイティータイプでコンパクトなので携帯にも便利です。
用途枝・笹・雑草刈 刃長(mm)135 柄長さ(mm)270 グリーン購入法適合
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ヨモギ等の柔らかい草の草刈に適しています。表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。鋼と地金が反対に付いているので裏面を研ぐ為、研ぎ易いのが特徴です。使用しながら裏面の地鉄が先に摩耗するので、表面の鋼の切れ味が持続します。
用途除草作業に。 全長(mm)315 質量(g)145 柄長さ(mm)270 材質(刃)炭素鋼・日立安来鋼
1個
1,588 税込1,747
5日以内出荷

丁寧な仕事の最高級の手打ち鋼付の小鎌!
用途除草作業に。 全長(mm)310 質量(g)116 柄長さ(mm)270 刃渡り(mm)120
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

超軽量シリーズ サビにくいステンレス製
用途よく切れる万能波刃。 材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)90 柄長さ(mm)270 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×130×40
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ 最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています 構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般
用途草削り・間引き・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)150 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業 材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP 全長(mm)310 質量(g)95 柄長さ(mm)270 頭部幅(mm)135 頭部高さ(mm)35
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)小鎌
雑草の刈取りに
寸法(mm)310×120×23 質量(g)115 タイプ小鎌 刃幅(mm)100 柄長さ(mm)270
1個
429 税込472
4日以内出荷

カネコ総業小鎌 全鋼
大きい鎌は少し怖いという方に使いやすい小鎌です。 丈の短い草、やわらかい草を刈るのに向いています。
柄長さ(mm)270 材質ポプラ柄
1個
479 税込527
10日以内出荷

刃部は鋼付仕様の為、長切れし刃研ぎ可能です
用途草削り作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 柄長さ(mm)270 全長(mm)305 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)100 刃の種別鋼付
1丁
869 税込956
6日以内出荷

HT-0986 別上鋼付小鎌 豊稔企販 動画あり
薄く鋭利な刃。草削りに最適の形に仕上げています。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)270 材質(刃)特殊刃物用複合鋼材
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。エッジ刃で切れ味が3倍!。三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに 全長(mm)310 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)SKS-5鋼
1個
799 税込879
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。庭や家庭菜園の草取りや草削りに適しています。刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。
用途草刈や除草作業に! 全長(mm)310 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
799 税込879
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。手打ち製造で鋭い切れ味。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに 全長(mm)315 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)安来鋼黄紙
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。小枝や小竹を切る鎌として適しています。安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。柄尻はすべり止めのコブ形状。
用途草刈や除草作業に! 全長(mm)292 刃長(mm)90 柄長さ(mm)270 材質(刃)安来鋼 切刃形状片刃
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

日立安来鋼の表鋼(裏刃鎌)の草刈鎌です。通常の鋼付き鎌とハガネと軟鉄を逆にしています。ハガネが表に付いているので、刃砥ぎは裏面から砥いで下さい。
用途除草作業に。 材質(刃)日立安来鋼
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大五郎ダルマ鎌
収穫にも除草にも、狭い所で活躍できる鎌!。曲刃で鋭い切れ味を発揮します。
用途収穫作業や除草作業に。 全長(mm)355 質量(g)120 柄長さ(mm)270 材質(刃)日立安来鋼黄紙
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷