鎌 :「草刈鎌」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
用途草刈りに
刃長(mm)140
刃幅(mm)35
全長(mm)440
仕様段活用刃・中厚
トラスコ品番834-5622
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ
材質/仕上無電解メッキ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。