:「鎌研ぎ」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135 材質GC 粒度#180 寸法(mm)135×35×30 質量(g)248
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鎌などの刃研ぎに!両面砥石なので荒研ぎから中研ぎまでご使用できます。砥石使用前は砥石を水に充分浸してからご使用下さい。携帯に便利なヒモ付。両面鎌砥。
全長(mm)160 粒度#180/#320
1個
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)