:「木用」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

ゴールデンスター草引鎌
地面に這った草も可能
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)245 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
919 税込1,011
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
719 税込791
当日出荷

全長(mm)225 材質ステンレス刃物鋼/木
1丁
349 税込384
当日出荷

ガンコな雑草も根こそぎカット。
用途庭草の除草作業に 刃渡り(mm)75 全長(mm)215 質量(g)60 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
839 税込923
当日出荷

おすすめ人気ランキング