:「木用」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋼 縄切鎌 モノタロウ 動画あり
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

ゴールデンスター草引鎌
地面に這った草も可能
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)245 質量(g)100 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
919 税込1,011
当日出荷

ゴールデンスター草取用鎌(鋸刃)
地面に這った草に最適
用途草刈り用鎌 刃渡り(mm)110 全長(mm)255 質量(g)65 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739 税込813
欠品中

おすすめ人気ランキング