鎌 :「木用」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。
刃長(mm)175
刃幅(mm)49
全長(mm)360
トラスコ品番249-4124
質量(g)375
材質(柄部)樫
刃の種別片刃、鋼付
材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。
刃長(mm)165
刃幅(mm)44
全長(mm)360
トラスコ品番404-8857
材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫
質量(g)330
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に
刃幅(mm)43
材質刃:安来鋼白紙2号、柄:樫
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)360
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)390
刃の種別鋼付
1丁
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
刃は安来鋼を熱処理し耐摩耗性を増しています。両側にステンレスで挟み込んでいるためサビに強く収穫物を傷めません。キャベツ、レタス、白菜などの収穫に。
全長(mm)390
刃長(mm)135
柄長さ(mm)135
グリーン購入法適合
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約380
質量(g)約130
刃長(mm)約180
柄長さ(mm)約330
1本
¥269
税込¥296
欠品中
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)330
全長(mm)380
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)木
質量(g)640
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
全鋼 縄切鎌
モノタロウ
¥229
税込¥252
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。
刃長(mm)120
刃渡り(mm)110
柄長さ(mm)150
全長(mm)350
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)60
1丁
¥409
税込¥450
当日出荷
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
1丁
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途やわらかい草刈り用
刃渡り(mm)160
全長(mm)395
仕様頭部を薄く鍛造
トラスコ品番868-2967
質量(g)165
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
切れ味が良く、刃持ちが優れています。
何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途かたい草刈り用
材質刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
1丁
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途荒草・細枝・小笹はつり用鎌
刃渡り(mm)115
全長(mm)355
質量(g)185
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1
2
次へ
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。