鎌 :「木用」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
全鋼 縄切鎌
モノタロウ
¥229
税込¥252
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。
刃長(mm)120
刃渡り(mm)110
柄長さ(mm)150
全長(mm)350
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)60
1丁
¥409
税込¥450
当日出荷
雑草を刈る、雑草を削ります。雑草を刈る、削るの2通りの使い方ができます。サビに強いステンレス刃です。作業性抜群の長柄タイプです。柔らかい草を逃がしにくいギザ刃付き刃です。
用途除草作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:木
刃長(mm)110
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに
刃長(mm)110
刃幅(mm)25
全長(mm)235
寸法(mm)255×100×23
柄長150
質量(g)65
刃部硬度HRC46
材質(柄部)漂白陽木
材質(刃)S50C
アズワン品番64-4063-95
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
小さめの刃で便利に使用可能です。
用途小枝・竹・雑草切りに最適
刃渡り(mm)110
全長(mm)320
トラスコ品番868-2964
タイプ刃渡りの短いタイプ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途梱包開封作業。
刃長(mm)120
刃渡り(mm)110
柄長さ(mm)150
全長(mm)350
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)70
1丁
¥839
税込¥923
5日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。