鎌 :「木用」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
用途笹竹や小枝の伐採に。
全長(mm)295
質量(g)95
刃形両刃
柄長さ(mm)240
材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材
刃渡り(mm)115
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途荒草・細枝・小笹はつり用鎌
刃渡り(mm)115
全長(mm)355
質量(g)185
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。