鎌 :「木用」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
右利き用の除草用手鎌です。耕作地やコンクリートのすき間に生えた雑草を片手で切り取る雑草切り鎌です。刃先を当てやすい角度に造作した細く鋭い切れ味の全鋼製の刃です。握りやすい木製グリップです。
用途雑草の刈り取り。
刃幅(mm)85
柄長さ(mm)125
刃長(mm)15
材質(柄部)天然木
材質(刃)全鋼
1本
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。