:「木用」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃は安来鋼を熱処理し耐摩耗性を増しています。両側にステンレスで挟み込んでいるためサビに強く収穫物を傷めません。キャベツ、レタス、白菜などの収穫に。
全長(mm)390 刃長(mm)135 柄長さ(mm)135 グリーン購入法適合
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

菊松 ピッコロ鎌 オーク柄仕様 竹本鎌製作所 動画あり
竹本鎌製作所菊松 ピッコロ鎌 オーク柄仕様
エコ商品
これまでの鎌の良い所をすべて取り入れた鎌です。材料を厚くして曲がりにくくし、草を払い刈りしやすい刃の角度にしています。ハンドルも従来より硬い木を使っています。野菜の収穫や、ロープやビニール紐を切るにも使用できます。柄は丈夫なオーク柄を使用。長く愛用できる鎌です。
用途草刈り 柄長さ(mm)135 グリーン購入法適合
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング