:「木用」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全鋼 草取鎌 モノタロウ 動画あり
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約220 質量(g)約60 刃長(mm)約85 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

全鋼 縄切鎌 モノタロウ 動画あり
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
719 税込791
当日出荷

安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに 刃長(mm)140 柄長さ(mm)150 全長(mm)355 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷

安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続する柔らかい草用
用途柔らかい草刈用鎌 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
839 税込923
5日以内出荷

安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに 刃長(mm)135 柄長さ(mm)150 全長(mm)360 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング