鎌 :「林業作業用品」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
職人が一つ一つ鍛造しています。
強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。
刃研ぎも可能です。
用途山の下刈や雑木など、林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に
刃長(mm)150
刃幅(mm)60
柄長さ(mm)1200
全長(mm)1440
トラスコ品番778-6000
材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:椎
質量(kg)1
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。
刃長(mm)240
刃幅(mm)50
全長(mm)1350
トラスコ品番367-9012
質量(g)約890
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)椎
刃の種別鋼付
材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。