:「植木」の検索結果

鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)桑切鎌
固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付
仕様特殊鋼付 寸法(mm)280×100×33 質量(g)109 刃幅(mm)70 柄長さ(mm)230
1個
979 税込1,077
当日出荷

刃は柄の底部まで貫通しています。植替え作業で盆栽と植木鉢を切りはなしに使う鎌です。
全長(mm)270 質量(g)135
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

事務ばさみ、カッターナイフ等に付いたねちゃねちゃの粘着剤を落とします。 花ばさみ、剪定ばさみ、刈込ばさみ、植木ばさみ等に付いた樹液を落とします。 浸透性に優れているので、粘着剤や樹液を溶かして強力に落とします。 手軽に使用できるペンタイプで、手も汚れません。 ふき取る必要がないので刃物に触れることなく安心です。 使用後はサビ止め効果もあり、大切なはさみをサビから守り、汚れも付きにくくなります。 ペン先が削れても、付属のペンチップと取り替えて使用できます。
成分エタノール、テレピン油、アセトン、サビ止め剤 セット内容はさみのクリーナー、取替ペンチップ、ヘラ アズワン品番64-5076-16
1セット(40mL)
949 税込1,044
当日出荷