鎌 :「草刈りナイフ」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌
刃渡り(mm)150
全長(mm)320
柄長さ(mm)210
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)100
刃長(mm)170
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。