鎌 :「鎌用砥石」の検索結果
鎌は、除草する際に使用したりする他、稲刈りや野菜などを収穫する際にも使用します。その用途に合わせて選択することができるものや全般に使用することができるものと種類が豊富なため、選べるのが特徴です。携帯しやすい折り畳み式のものやステンレスを使用した錆びにくく切れ味の良いもの、キャベツや白菜などの専用の特殊な形をしているもの、除草専用などもあります。また、シャープな研ぎ味にしてくれる研ぎ石もあるので、使用中の鎌を大切に使い続けることも可能です。畑や庭の手入れに使用できる幅広いものが数多くあります。
商品豆知識
刃が厚く頑丈なので草よりも小枝切りなどに適します。両方に刃が付いている諸刃(両刃)タイプ。右利き、左利き、どちらでも使用できます。鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。
用途雑木、枝切、笹竹等に。
刃形両刃
柄長さ(mm)360
払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。
用途除草作業。
材質(刃)SKS-5
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。