絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 宝長久(1)
刃長(mm)
  • 170
  • 90(1)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 145(3)
  • 148(1)
  • 150(3)
  • 155(2)
  • 160(6)
  • 165(26)
  • 175(2)
  • 180(51)
  • 190(1)
  • 195(36)
  • 210(11)
  • 240(2)
柄長さ(mm)
  • 210(1)
  • 360(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中厚鎌とは、鎌の中でも堅い草を刈ることを目的として使用される鎌のことです。一般的な鎌に比べて刃が分厚く作られており、堅い下草を刈っても刃こぼれすることがありません。刃の材質は鋼ですが、製品によっては特殊な鋼材が使用されており、切れ味の低下や錆びにくいなどの特徴もあります。下草刈り用途として使われることが多いため、立ったまま利用できる柄が長いタイプの製品もあり、楽な体制で草刈りが可能。堅い草向けではありますが、雑草などの柔らかい草にも対応しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
90(1)
135(1)
140(3)
145(3)
148(1)
150(3)
155(2)
160(6)
165(26)
170
175(2)
180(51)
190(1)
195(36)
210(11)
240(2)
中厚鎌 195全鋼 グリップ付 宝長久中厚鎌 195全鋼 グリップ付宝長久
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。全長(mm)430質量(g)260刃長(mm)195柄長さ(mm)360サイズ(mm)195刃渡り(mm)170
170mm/ 350mm 中厚鎌(左きき用) エスコ170mm/ 350mm 中厚鎌(左きき用)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)350刃長(mm)170柄長さ(mm)210アズワン品番64-7906-85
両刃中厚鎌特集
おすすめ人気ランキング
中厚鎌