中厚鎌 :「い草」の検索結果

中厚鎌とは、鎌の中でも堅い草を刈ることを目的として使用される鎌のことです。一般的な鎌に比べて刃が分厚く作られており、堅い下草を刈っても刃こぼれすることがありません。刃の材質は鋼ですが、製品によっては特殊な鋼材が使用されており、切れ味の低下や錆びにくいなどの特徴もあります。下草刈り用途として使われることが多いため、立ったまま利用できる柄が長いタイプの製品もあり、楽な体制で草刈りが可能。堅い草向けではありますが、雑草などの柔らかい草にも対応しています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
145(1)
155(1)
160(1)
165(1)
180(2)
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)330 全長(mm)400 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂 質量(g)230 刃の種別全鋼
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)230 刃の種別鋼付
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業 刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 柄長さ(mm)315 全長(mm)330 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)200 刃の種別鋼付
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング