中厚鎌 :「草刈鎌」の検索結果
中厚鎌とは、鎌の中でも堅い草を刈ることを目的として使用される鎌のことです。一般的な鎌に比べて刃が分厚く作られており、堅い下草を刈っても刃こぼれすることがありません。刃の材質は鋼ですが、製品によっては特殊な鋼材が使用されており、切れ味の低下や錆びにくいなどの特徴もあります。下草刈り用途として使われることが多いため、立ったまま利用できる柄が長いタイプの製品もあり、楽な体制で草刈りが可能。堅い草向けではありますが、雑草などの柔らかい草にも対応しています。
関連キーワード
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
165(1)
180(1)
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。