中厚鎌 :「両刃鎌」の検索結果
中厚鎌とは、鎌の中でも堅い草を刈ることを目的として使用される鎌のことです。一般的な鎌に比べて刃が分厚く作られており、堅い下草を刈っても刃こぼれすることがありません。刃の材質は鋼ですが、製品によっては特殊な鋼材が使用されており、切れ味の低下や錆びにくいなどの特徴もあります。下草刈り用途として使われることが多いため、立ったまま利用できる柄が長いタイプの製品もあり、楽な体制で草刈りが可能。堅い草向けではありますが、雑草などの柔らかい草にも対応しています。
関連キーワード
「刃長(mm)」から絞り込む
145(1)
150(1)
165(1)
両刃タイプ。
中厚鎌。
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業
刃長(mm)165
刃渡り(mm)145
柄長さ(mm)315
全長(mm)330
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)200
刃の種別鋼付
1丁
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。