中厚鎌 :「両刃鎌」の検索結果

中厚鎌とは、鎌の中でも堅い草を刈ることを目的として使用される鎌のことです。一般的な鎌に比べて刃が分厚く作られており、堅い下草を刈っても刃こぼれすることがありません。刃の材質は鋼ですが、製品によっては特殊な鋼材が使用されており、切れ味の低下や錆びにくいなどの特徴もあります。下草刈り用途として使われることが多いため、立ったまま利用できる柄が長いタイプの製品もあり、楽な体制で草刈りが可能。堅い草向けではありますが、雑草などの柔らかい草にも対応しています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
150(1)
165(2)
170(1)
180(8)
195(1)
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 柄長さ(mm)360 仕様鋼付 全長(mm)420 質量(g)200 奥行(mm)25 刃幅(mm)40 刃の種別両刃
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ鎌歴史 両刃中厚鎌
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。 材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。両刃鎌(諸刃鎌)は、硬い鋼をやわらかい生地ではさんだ構造ですので、切れ味は鋭く、また刃の研ぎ直しは早く行える優れものです。両刃鎌は右利き、左利き、どちらでも使用できます。
用途やや硬めの草刈り作業に。 刃形両刃 柄長さ(mm)360
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ両刃中厚鎌
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ土佐型手打 両刃中厚鎌
かたい草刈用。ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。硬い草を刈ると時に使用する鎌です。安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
用途草刈や除草作業に! 全長(mm)415 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 材質(刃)安来鋼 切刃形状両刃
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

赤柄ゴムグリップ付!
用途やわらかい草・かたい草刈り用
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質炭素鋼 全長(mm)315 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 アズワン品番64-7906-76
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。 全長(mm)430 質量(g)260 刃長(mm)195 柄長さ(mm)360 サイズ(mm)195 刃渡り(mm)170
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング