厚鎌 :「両刃鎌」の検索結果
厚鎌とは、鎌の中でも木の枝払いや灌木を切る作業に使用される鎌です。鋼付きの両刃の厚鎌は、雑木や小枝の枝払いに使用します。刃の長さや質量は様々です。本格的な鍛造方法による両刃木鎌は最高級のものであり、通常の厚鎌の約2倍の価格。安来鋼白紙2号と呼ばれる不純物を取り除いた高級な鋼材を使用しています。小さめの木鎌もあり、刃の長さは105mmです。切れ味を増すための工程である表抜きを施した厚鎌も2種類の商品が揃っています。
関連キーワード
「刃長(mm)」から絞り込む
165(1)
180(4)
刃が厚く頑丈なので草よりも小枝切りなどに適します。両方に刃が付いている諸刃(両刃)タイプ。右利き、左利き、どちらでも使用できます。鋼付なので研ぎ直しが容易に行え繰り返し使用できます。研ぎ直しは市販の鎌砥石やダイヤモンドシャープナーなどで行えます。
用途雑木、枝切、笹竹等に。
刃形両刃
柄長さ(mm)360
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。