鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
「刃長(mm)」から絞り込む
100(10)
105
110(9)
120(36)
150(6)
155(9)
160(15)
165(8)
170(51)
180(9)
刃長(mm)をもっと見る
刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約240
質量(g)約60
刃長(mm)約105
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。
刃長(mm)105
刃渡り(mm)80
柄長さ(mm)150
全長(mm)205
使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)70
1丁
¥539
税込¥593
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。
用途根こそぎの除草作業
刃長(mm)105
刃渡り(mm)80
柄長さ(mm)150
全長(mm)205
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)70
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
サビに強いステンレス鋼・薄いビニール紐も切れます。長柄タイプ。除草作業に。
全長(mm)300
刃長(mm)105
柄長さ(mm)210
グリーン購入法適合
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
鎌 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。