鋸鎌 :「桑切鎌」の検索結果

鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
80(1)
105(1)
刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

おすすめ人気ランキング