鋸鎌 :「大鎌」の検索結果

鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
HT-1126 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販 動画あり
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など 刃長(mm)220 刃幅(mm)48 全長(mm)1050 質量(g)580 トラスコ品番400-2610 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

おすすめ人気ランキング