鋸鎌 :「縄切鎌」の検索結果

鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
105(1)
110(2)
120(6)
全鋼 縄切鎌 モノタロウ 動画あり
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

ホウネンミヤワキ縄切鋸鎌
芝生の雑草やお庭のお手入れに!
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150 刃の種別全鋼
1本
529 税込582
当日出荷

ホウネンミヤワキ背金付縄切鎌
縄切り・梱包の紐切り・庭の手入れにも使用出来用途が多様です
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150 材質SK-5
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃こぼれしにくい!波刃。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150
1本
779 税込857
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
839 税込923
5日以内出荷

ホウネンミヤワキステン縄切鎌
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ステンレス縄切鎌
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
仕様縄切鎌 材質刃:ステンレス、柄:朴材 寸法(mm)235×95×23 質量(g)64 刃幅(mm)約100 柄長さ(mm)150
1個
939 税込1,033
当日出荷

おすすめ人気ランキング