鋸鎌 :「長鎌」の検索結果
鋸鎌とは、草刈りや稲刈りの際に手作業で行うための農具です。特徴は草などを切る刃の部分がギザギザしたようになっていて、柄の部分は木材を使用しています。刃の硬さや広さには種類があり、ステンレス製品から特殊刃物鋼を使用している鋸鎌などと種類豊富。サイズは刃の長さ、全長の長さ、ともに用途に応じたものです。刃の部分は数回研げるほど耐久性にも優れています。左効き用や縄も切れる種類の取り揃えがある鋸鎌は、手作業に使用する農具だからこそ対応可能なラインナップです。
関連キーワード
「刃長(mm)」から絞り込む
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など
刃長(mm)220
刃幅(mm)48
全長(mm)1050
質量(g)580
トラスコ品番400-2610
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。刃物用高級ステンレス鋼採用によりステンレス鋼でありながら切れ味が素晴らしい鋸鎌。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×135×25
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。