造林鎌 :「造林鎌」の検索結果
造林鎌とは、山林の斜面などにおいて草や小枝を払うために使用する鎌。広範囲の草が刈れるように一般的な鎌に比べて柄が長い大鎌となっており、立ったまま草刈りができます。造林鎌には払うように振って使用する払い鎌と、手前に引くようにして刈る引き鎌の2種類があり、両刃や三面刃を付けた裏目式刃なら1本で両方の刈り方が可能。刃研ぎすれば、落ちた切れ味も復活します。鎌によって鎌のサイズや重さに異なるため、使用範囲や自分の体格に合わせて選ぶことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
「柄長さ(mm)」から絞り込む
210(1)
240(1)
270(1)
315(1)
330
360(4)
390(1)
600(2)
1050(2)
1200(8)
刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。
両刃タイプ。
刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)155
柄長さ(mm)330
全長(mm)360
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)390
刃の種別鋼付
1丁
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。