両刃とは、鉈の左右両面に刃が付いている鉈。片刃に比べて刃に厚みがあるため、丈夫で壊れにくい鉈です。薪や木片を2つに割るのに適しており、振り下ろしたり打ち付けたりして使用します。刃こぼれも片刃に比べるとしにくいですが、切れ味が落ちたら研いで使用することが可能です。枝打ちにも使えるなど使用できる範囲が広く、片刃よりも使いやすいのが特徴。木を割るのに適したものから農作業やアウトドアなど様々なシーンで活躍するコンパクトなタイプまで揃います。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
135(2)
165(7)
180(8)
210(1)
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)165 全長(mm)360 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)540 刃の種別両刃
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。 スベリ難い「コブ柄」仕様。
刃長(mm)180 全長(mm)365 仕様木鞘付き 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)620 柄長さ(mm)180 刃の種別両刃
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

刃長(mm)165 全長(mm)365 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)580 柄長さ(mm)180
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)355 タイプ鍔:ステンツバ輪 刃長(mm)210 刃形両刃 刃幅(mm)35 表面全曇
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷

92441020 腰鉈 両刃 180mm 道刃物工業 動画あり
道刃物工業腰鉈 両刃 180mm
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。 大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。 もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ 刃幅(mm)45 材質工具鋼(全鋼) 材質(柄部)プラスチック樹脂 柄長さ(mm)約180 材質(ケース)刃先保護用に樹脂ケース 全長(mm)約360 刃長(mm)約180
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

CAPTAIN STAG箸付鉈
鍛冶技術によって製造された小さな力で薪割りができ、薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍します。
材質刃:刃物用炭素鋼、柄:天然木(樫) 全長(mm)365 質量(g)755 柄長さ(mm)180 刃渡り(mm)180
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷

本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。 両刃タイプ。 鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 頭部高さ(mm)50
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び、収納に便利なサック付き
用途枝切り、枝払い 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 片刃で切れ味が良いです。 握りやすいコブ柄です。 サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)165 刃幅(mm)52 全長(mm)350 トラスコ品番818-8041 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)505
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

刃長(mm)135 全長(mm)365 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)850 柄長さ(mm)225
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

切れ味・使いやすさを追求した鉈。極上の青鋼を鍛え上げ、丁寧に水研ぎで仕上げた鉈。全鋼品と違い、容易に研ぎ直しができる。握りやすく、滑りにくい形状。
用途枝打ち作業に! 刃先形状両刃 材質(刃)高級青鋼
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。 材質地金:炭素鋼S15C 刃先形状両刃 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK85
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。手が届かないような場所でも、作業できるよう長めの柄で作られています。
用途枝打ち作業に! 材質地金:炭素鋼S15C 全長(mm)363 刃長(mm)135 刃先形状両刃 柄長さ(mm)225 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼S58C
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

『鉈』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング