:「木割り」の検索結果

斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
350~400未満(1)
900~1000未満(2)
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

用途斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.8
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷