斧 :「オノ」の検索結果
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(6)
240~260未満(4)
300~350未満(11)
350~400未満(27)
400~450未満(8)
450~500未満(7)
600~650未満(7)
700~800未満(11)
800~900未満
900~1000未満(15)
全長(mm)をもっと見る
丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80
頭質量(g)2500
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
全長(mm)855
刃長(mm)80
頭質量(kg)1.8
1本
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。伐採作業の用途にも。DIN7294B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
材質ハンドル:ヒッコリー製
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
規格GSマーク適合品
薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)90
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付
材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
全長(mm)855
刃長(mm)115
頭質量(kg)1.6
1本
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
しっかりとしたヘッドと鋭い刃先が原木をしっかり捉え、移動、運搬作業の効率を上げてくれます。柄の長いラージタイプ。
長さ(mm)850
質量(g)400
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。
全長(mm)840
質量(g)3600
材質(柄部)ヒッコリ-
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌々日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。