斧 :「オノ」の検索結果
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
400~450未満(2)
450~500未満(1)
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)460
刃幅(mm)130
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)180
高さ(mm)460
質量(g)1000
奥行(mm)25
刃の種別両刃
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
使用クサビ501.0S001A001
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。