:「手斧」の検索結果

斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適 全長(mm)360 刃幅(mm)85 質量(g)800
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)340 刃幅(mm)100 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm)36 頭質量(g)600
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RUTHE手斧
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。ハンドルは高級木材ヒッコリーを使用。DIN5131B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途園芸や林業。アウトドアの薪割。 材質ハンドル:ヒッコリー製
1個
6,898 税込7,588
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)370 刃幅(mm)75 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)150 高さ(mm)370 質量(g)620 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。 トラスコ品番855-7509 全長(mm)370 材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)0.9 刃長(mm)108 刃幅(mm)200 使用クサビ501.0S001A001 適合ハンドル420.H036
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 種類カーブ柄
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)385 質量(g)1214 材質(柄部)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7526 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

エスコ手斧
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼 全長(mm)290 刃長(mm)70 全質量(kg)0.35
1個(1個)
4,300 税込4,730
翌日出荷

BAHCO(バーコ)手斧
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

RUTHE手斧
斧刃とハンドルが一体鍛造品。ヘッド部は研磨してニスを塗布。バランスを重視したデザイン。高剛性かつ高耐久性。刃部はシャープに研磨。グリップは2成分複合材を使用。革製保護カバー付き。DIN7287。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途キャンプやレジャーなどのアウトドアの薪割。 材質グリップ:2成分複合材 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷

Family Tree手斧
片手サイズの斧。
用途木割りや薪作りに。 全長(mm)355 質量(g)890 柄長さ(mm)300
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アウトドア用手斧(300mm)用の保護カバーです。
トラスコ品番558-4745 適合本体280.2E030W001 材質人工皮革
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)プロフェッショナル手斧
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。 付属品保護用カバー
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HGPS用ハンドルです。
全長(mm)360 トラスコ品番486-1116 適合機種HGPS-0.6-360 材質 質量(g)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ドイツ製の高品質なアウトドアレジャー用の斧です。コンパクトで軽量なので持ち運びに便利です。アウトドアレジャーでの薪割や小枝の除去などに最適です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
用途薪割りなどの木材加工に。 適合【クサビ】501.0S001W001 トラスコ品番558-4740 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:アッシュ材 全長(mm)310 刃長(mm)80 刃幅(mm)125 適合ハンドル443.0E030W001
1丁
2,898 税込3,188
9日以内出荷

ワグナム防災用手斧
ドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。スチール製のハンドルのグリップはPVC素材で滑りにくいです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途防災救助用に。 トラスコ品番562-7253 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)、スチール 全長(mm)410 刃長(mm)82 刃幅(mm)198
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

BAHCO(バーコ)プロ用手斧
トラスコ品番813-2016
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

アウトドア用のハチェットです。小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。
用途キャンプなどのアウトドアに 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2677 材質刃:ステンレス、柄:ラバー 全長(mm)240 刃長(mm)89 刃幅(mm)130
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

ヒモ付きです
用途手斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)340 質量(kg)0.2
1本
1,098 税込1,208
欠品中

全鋼刃で耐久性抜群。
用途仮枠作業用 幅(mm)135 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)410 質量(g)900 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

手斧用柄に使用します。強度があり耐久性に優れています。材質:樫
用途手斧用交換柄
1本
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なログピック付き斧です。ログピックの先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途薪割りなどの木材加工に。 トラスコ品番562-7259 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)510 刃長(mm)120 刃幅(mm)255
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。オノや鉞は昔から木割りや薪割りに使用されています。
用途木割りや薪作りに。 全長(mm)345 刃長(mm)105 柄長さ(mm)330 材質(頭)SK5
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

トラスコ品番384-0601
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

トラスコ品番384-1989
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

トラスコ品番384-0634
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

トラスコ品番384-4666
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

トラスコ品番384-3267
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

トラスコ品番384-4606
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

トラスコ品番384-1301
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

トラスコ品番384-9096
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング