:「斧 柄」の検索結果

斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(3)
240~260未満
300~350未満(5)
350~400未満(18)
400~450未満(3)
450~500未満(5)
600~650未満(6)
700~800未満(5)
800~900未満(9)
900~1000未満(8)
全長(mm)をもっと見る
エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

アウトドア用のハチェットです。小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。
用途キャンプなどのアウトドアに 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2677 材質刃:ステンレス、柄:ラバー 全長(mm)240 刃長(mm)89 刃幅(mm)130
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング