:「木用」の検索結果

斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

Family Tree手斧
片手サイズの斧。
用途木割りや薪作りに。 全長(mm)355 質量(g)890 柄長さ(mm)300
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハスクバーナハチェットYANKEE
薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。
質量(kg)1.07、ヘッド:0.7 長さ(cm)37.5
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

HGPS用ハンドルです。
全長(mm)360 トラスコ品番486-1116 適合機種HGPS-0.6-360 材質 質量(g)150
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)370 刃幅(mm)75 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)150 高さ(mm)370 質量(g)620 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)370 刃幅(mm)90 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)120 高さ(mm)375 質量(g)640 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ゴールデンスター家庭斧
持ち運び、収納に便利なサック付き
用途薪割り、枝打ち作業に 全長(mm)365 刃長(mm)96 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
9,898 税込10,888
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング