斧 :「木用」の検索結果
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
200~220未満(1)
260~280未満(1)
300~350未満(4)
350~400未満(8)
400~450未満(1)
450~500未満
600~650未満(4)
700~800未満(4)
900~1000未満(7)
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途レジャーや枝打ち、薪割り作業
主な用途万能アッキス
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り
主な用途薪割り用
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)460
刃幅(mm)130
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)180
高さ(mm)460
質量(g)1000
奥行(mm)25
刃の種別両刃
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。