斧 :「木用」の検索結果
斧とは、木や枝の伐採や、暖炉の薪割りの際に使用する木工具です。形の鋭い鋼鉄の刃に、柄をつけた形状のもので、打ち付ける時の破壊力が大きく、大小様々な木材を切ることができます。グリップ部分は一般的に木製素材のものが多いですが、滑りにくいグラスファイバー製素材のものもあるので使用環境に合わせて購入することが可能。製品そのものに重量があり、刃部分が鋭い両刃の製品が多いので、取扱時には手元に注意して安全に使用する必要があります。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
200~220未満(1)
260~280未満(1)
300~350未満(4)
350~400未満(8)
400~450未満(1)
450~500未満(3)
600~650未満(4)
700~800未満(4)
900~1000未満
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業
全長(mm)900
刃長(mm)210
刃幅(mm)80
質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
適合DIN規格適合品【クサビ】501.0S002W001
トラスコ品番562-7247
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
全長(mm)900
規格GSマーク適合品
刃長(mm)75
刃幅(mm)215
適合ハンドル450.4H090W001
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り
主な用途薪割り用
材質(刃)ボロン鋼
材質(ハンドル)ファイバーグラス
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。